MEHLER - Blende geschlossen,Breite D Metall,B900xH75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BD75
Höhe - 75 mm
Breite - 900 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006413
Sonepar Artikelnummer
120053803
Hersteller Artikelnummer
BD75
Hersteller Typ
BD75
Hersteller Artikel Nr.:
BD75
Höhe:
75 mm
Breite:
900 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


