MEHLER - Blende geschlossen,Breite E, belüftet Kunststoff,B1110xH200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE200i/LUS
Höhe - 200 mm
Breite - 1110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202143
Sonepar Artikelnummer
120880720
Hersteller Artikelnummer
BE200i/LUS
Hersteller Typ
BE200I/LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BE200i/LUS
Höhe:
200 mm
Breite:
1110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff mit Belüftungsschlitzen


