MEHLER - Blende geschlossen,Breite E Kunststoff,B1110xH250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE250I
Höhe - 250 mm
Breite - 1110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203036991
Sonepar Artikelnummer
120053828
Hersteller Artikelnummer
BE250I
Hersteller Typ
BE250I
Hersteller Artikel Nr.:
BE250I
Höhe:
250 mm
Breite:
1110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


