MEHLER - Blende geschlossen,Breite E Kunststoff,B1110xH50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE50I
Höhe - 50 mm
Breite - 1110 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203037035
Sonepar Artikelnummer
120053836
Hersteller Artikelnummer
BE50I
Hersteller Typ
BE50I
Hersteller Artikel Nr.:
BE50I
Höhe:
50 mm
Breite:
1110 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Berührungsschutzabdeckung aus Kunststoff


