MEHLER - Blende geschlossen,Breite E Metall,B1110xH100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE100
Höhe - 100 mm
Breite - 1110 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006482
Sonepar Artikelnummer
120053817
Hersteller Artikelnummer
BE100
Hersteller Typ
BE100
Hersteller Artikel Nr.:
BE100
Höhe:
100 mm
Breite:
1110 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


