MEHLER - Blende geschlossen,Breite E Metall,B1110xH150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE150
Höhe - 150 mm
Breite - 1110 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006505
Sonepar Artikelnummer
120053821
Hersteller Artikelnummer
BE150
Hersteller Typ
BE150
Hersteller Artikel Nr.:
BE150
Höhe:
150 mm
Breite:
1110 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


