MEHLER - Blende geschlossen,Breite E Metall,B1110xH200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BE200
Höhe - 200 mm
Breite - 1110 mm
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203006529
Sonepar Artikelnummer
120053825
Hersteller Artikelnummer
BE200
Hersteller Typ
BE200
Hersteller Artikel Nr.:
BE200
Höhe:
200 mm
Breite:
1110 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Berührungsschutzabdeckung aus Metall


