Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blenden Teilungs-Set Breite E

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blenden Teilungs-Set Breite E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES150-1/2

  • Höhe - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203241647

Sonepar Artikelnummer

121266973

Hersteller Artikelnummer

BES150-1/2

Hersteller Typ

BES150-1/2

Hersteller Artikel Nr.:

BES150-1/2

Höhe:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Blenden Teilungs-Set in Breite E, Stahlblech, mittig geteilt.