Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blenden Teilungs-Set Breite E

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blenden Teilungs-Set Breite E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BES150-1/3/KS

  • Höhe - 150 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Transparent - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203241654

Sonepar Artikelnummer

121266974

Hersteller Artikelnummer

BES150-1/3/KS

Hersteller Typ

BES150-1/3/KS

Hersteller Artikel Nr.:

BES150-1/3/KS

Höhe:

150 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Blenden Teilungs-Set in Breite E, Kunststoff, 1/3+ 2/3 geteilt.