Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blindstreifen normal 1000x45mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blindstreifen normal 1000x45mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BLINDSTREIFEN

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 1000 mm

  • Herkunftsland - AT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9006203006833

Sonepar Artikelnummer

120053859

Hersteller Artikelnummer

BLINDSTREIFEN

Hersteller Typ

BLINDSTREIFEN

Hersteller Artikel Nr.:

BLINDSTREIFEN

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

1000 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39162000

Blindabdeckung für Einbaureihen