MEHLER - Blitz Aufkleber 120x200mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Blitz-120x200
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Breite - 120 mm
Höhe - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203127439
Sonepar Artikelnummer
120343369
Hersteller Artikelnummer
Blitz-120x200
Hersteller Typ
BLITZ-120X200
Hersteller Artikel Nr.:
Blitz-120x200
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Breite:
120 mm
Höhe:
200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


