Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blitz Aufkleber 25x25mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blitz Aufkleber 25x25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Blitz-25x25

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - gelb

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203127422

Sonepar Artikelnummer

120880769

Hersteller Artikelnummer

Blitz-25x25

Hersteller Typ

BLITZ-25X25

Hersteller Artikel Nr.:

Blitz-25x25

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

gelb

Breite:

25 mm

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39199080

Aufkleber für Verteilerbeschriftungen