MEHLER - Blitz Aufkleber 50x100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Blitz-50x100
Selbstklebend - Ja
Farbe - gelb
Breite - 50 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203127415
Sonepar Artikelnummer
120343370
Hersteller Artikelnummer
Blitz-50x100
Hersteller Typ
BLITZ-50X100
Hersteller Artikel Nr.:
Blitz-50x100
Selbstklebend:
Ja
Farbe:
gelb
Breite:
50 mm
Höhe:
100 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39199080
Aufkleber für Verteilerbeschriftungen


