Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Blitz Aufkleber 50x50mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Blitz Aufkleber 50x50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - Blitz-50x50

  • Selbstklebend - Ja

  • Farbe - gelb

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203127408

Sonepar Artikelnummer

120880770

Hersteller Artikelnummer

Blitz-50x50

Hersteller Typ

BLITZ-50X50

Hersteller Artikel Nr.:

Blitz-50x50

Selbstklebend:

Ja

Farbe:

gelb

Breite:

50 mm

Höhe:

50 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39199080

Aufkleber für Verteilerbeschriftungen