Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Bodenblech-Belüftung, verstellbar für Schrankbreite B (600mm)

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Bodenblech-Belüftung, verstellbar für Schrankbreite B (600mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BB-B-LUS

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203177656

Sonepar Artikelnummer

120880688

Hersteller Artikelnummer

BB-B-LUS

Hersteller Typ

BB-B-LUS

Hersteller Artikel Nr.:

BB-B-LUS

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Bodenblech mit Belüftungsmöglichkeit