Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Bodenblech-Belüftung, verstellbar für Schrankbreite C (800mm)

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Bodenblech-Belüftung, verstellbar für Schrankbreite C (800mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BB-C-LUS

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Montageart - Schraubbefestigung

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203177670

Sonepar Artikelnummer

120880689

Hersteller Artikelnummer

BB-C-LUS

Hersteller Typ

BB-C-LUS

Hersteller Artikel Nr.:

BB-C-LUS

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Werkstoff:

Stahl

Montageart:

Schraubbefestigung

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

Mit eingebautem Filter:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Bodenblech mit Belüftungsmöglichkeit