MEHLER - Bodenblech-Belüftung, verstellbar für Schrankbreite D (1000mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BB-D-LUS
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Werkstoff - Stahl
Montageart - Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203177694
Sonepar Artikelnummer
120880690
Hersteller Artikelnummer
BB-D-LUS
Hersteller Typ
BB-D-LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BB-D-LUS
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


