MEHLER - Bodenblech-Belüftung, verstellbar für Schrankbreite E (1200mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BB-E-LUS
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Werkstoff - Stahl
Montageart - Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche - verzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203177717
Sonepar Artikelnummer
120880691
Hersteller Artikelnummer
BB-E-LUS
Hersteller Typ
BB-E-LUS
Hersteller Artikel Nr.:
BB-E-LUS
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit eingebautem Filter:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


