MEHLER - Büro-Wandgehäuse 12HE, 600x616x600mm, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MBW-12HE-60-BK
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - verkröpft
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203243252
Sonepar Artikelnummer
121200091
Hersteller Artikelnummer
MBW-12HE-60-BK
Hersteller Typ
MBW-12HE-60-BK
Hersteller Artikel Nr.:
MBW-12HE-60-BK
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
12
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
616 mm
Tiefe:
600 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
27.000 kg


