MEHLER - Büro-Wandgehäuse 15HE, 600x749x450mm, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MBW-15HE-45
Montage-Ebene - vorne
Ausführung - mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene - verkröpft
Anzahl der Türen - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203243269
Sonepar Artikelnummer
121200092
Hersteller Artikelnummer
MBW-15HE-45
Hersteller Typ
MBW-15HE-45
Hersteller Artikel Nr.:
MBW-15HE-45
Montage-Ebene:
vorne
Ausführung:
mit Festrahmen
Ausführung der Profilschiene:
verkröpft
Anzahl der Türen:
1
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
15
Art der Lüftung:
passiv
Breite:
600 mm
Höhe:
749 mm
Tiefe:
450 mm
Rastermaß:
482,6 mm (19 Zoll)
Mit Dachblech:
Ja
Mit Erdung:
Ja
Mit Fronttür:
Ja
Mit Seitenwänden:
Ja
Zerlegbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
26.600 kg


