MEHLER - CN.as 4-fach Sockel V4A geschliffen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CNAS SO 4F
Ausführung - Sockel komplett
Farbe - Edelstahl
Breite - 1194 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203245591
Sonepar Artikelnummer
121266998
Hersteller Artikelnummer
CNAS SO 4F
Hersteller Typ
CNAS SO 4F
Hersteller Artikel Nr.:
CNAS SO 4F
Ausführung:
Sockel komplett
Farbe:
Edelstahl
Breite:
1194 mm
Höhe:
1200 mm
Tiefe:
1094 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
109.500 kg


