MEHLER - Deckel für Sockel RAL-9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-Deckel1
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Breite - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203139074
Sonepar Artikelnummer
120884764
Hersteller Artikelnummer
SO-Deckel1
Hersteller Typ
SO-DECKEL1
Hersteller Artikel Nr.:
SO-Deckel1
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
10 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097


