Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Draht Rangierleiste 980mm 2mm Kunststoff

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Draht Rangierleiste 980mm 2mm Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ME-DR980-H/10

  • Breite - 980 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203259031

Sonepar Artikelnummer

121268169

Hersteller Artikelnummer

ME-DR980-H/10

Hersteller Typ

ME-DR980-H/10

Hersteller Artikel Nr.:

ME-DR980-H/10

Breite:

980 mm

Höhe:

40 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.530 kg

Mit der flexiblen und leicht anzubringenden Drahtrangierleiste wird die Kabelführung noch einfacher, übersichtlicher und thermisch optimiert. Der optionale Halteclip ME-DR-Halteclip kann einfach auf die bestehende ME-Hutschiene gesteckt werden. Darauf können die ME-DR980-H mit einer Kabeldurchführung von je 33x25,5 mm aufgesetzt werden. Nachträgliche Einbauten können schnell und effizient verdrahtet werden, ohne großen Montageaufwand.