MEHLER - Draht Rangierleiste 980mm 2mm Kunststoff f. Verdrahtung hinter der Tragschiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ME-DR980
Breite - 980 mm
Höhe - 27 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240206
Sonepar Artikelnummer
121224662
Hersteller Artikelnummer
ME-DR980
Hersteller Typ
ME-DR980
Hersteller Artikel Nr.:
ME-DR980
Breite:
980 mm
Höhe:
27 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.040 kg
Mit der flexiblen und leicht anzubringenden Kabelrangierleiste wird die Kabelführung noch einfacher, übersichtlicher und thermisch optimiert. Der optionale Halteclip ME-DR-Halteclip kann einfach auf die bestehende ME-Hutschiene gesteckt werden. Darauf können die ME-DR980 Rangierleiste mit einer Kabeldurchführung von je 33x13 mm aufgesetzt werden. Nachträgliche Einbauten können schnell und effizient verdrahtet werden, ohne großen Montageaufwand.


