Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Dreikant m. Stangenverschluß Schließ-Sperrvorrichtung

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Dreikant m. Stangenverschluß Schließ-Sperrvorrichtung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3K-M

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203007786

Sonepar Artikelnummer

120053106

Hersteller Artikelnummer

3K-M

Hersteller Typ

3K-M

Hersteller Artikel Nr.:

3K-M

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Ja

Art der Schließung:

Dreikant

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

83016000

Vorreiber Veschluss