Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Dreikantschlüssel 7mm Schlüssel f. Dreikant-Schloß

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Dreikantschlüssel 7mm Schlüssel f. Dreikant-Schloß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3K-SCHLUESSEL

  • Ausführung - Dreikant

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83017000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203184968

Sonepar Artikelnummer

120536177

Hersteller Artikelnummer

3K-SCHLUESSEL

Hersteller Typ

3K-SCHLUESSEL

Hersteller Artikel Nr.:

3K-SCHLUESSEL

Ausführung:

Dreikant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Ersatzschlüssel für Dreikantschloss 7mm