MEHLER - Eingrabsockel f. Freiluftvert Breite A Breite 350 Höhe 1265mm, Tiefe 580mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-A 1265/580
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203216560
Sonepar Artikelnummer
120884638
Hersteller Artikelnummer
SO-A 1265/580
Hersteller Typ
SO-A 1265/580
Hersteller Artikel Nr.:
SO-A 1265/580
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
350 mm
Höhe:
1265 mm
Tiefe:
580 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


