MEHLER - Eingrabsockel f. Freiluftvert Breite B Breite 565 Höhe 1265mm, Tiefe 480mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-B 1265/480
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 565 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203216805
Sonepar Artikelnummer
120884670
Hersteller Artikelnummer
SO-B 1265/480
Hersteller Typ
SO-B 1265/480
Hersteller Artikel Nr.:
SO-B 1265/480
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
565 mm
Höhe:
1265 mm
Tiefe:
480 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


