MEHLER - Eingrabsockel für FL-AL-1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-FL-AL-1 1580/330
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 565 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203254593
Sonepar Artikelnummer
121268481
Hersteller Artikelnummer
SO-FL-AL-1 1580/330
Hersteller Typ
SO-FL-AL-1 1580/330
Hersteller Artikel Nr.:
SO-FL-AL-1 1580/330
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
565 mm
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
330 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
77.800 kg


