MEHLER - Eingrabsockel für FL-AL-8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-FL-AL-8 1580/380
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1185 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203254999
Sonepar Artikelnummer
121268521
Hersteller Artikelnummer
SO-FL-AL-8 1580/380
Hersteller Typ
SO-FL-AL-8 1580/380
Hersteller Artikel Nr.:
SO-FL-AL-8 1580/380
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1185 mm
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
380 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
122.400 kg


