MEHLER - Eingrabsockel für FLZ-AL-10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-FLZ-AL-10 1580/580
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1980 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255149
Sonepar Artikelnummer
121268536
Hersteller Artikelnummer
SO-FLZ-AL-10 1580/580
Hersteller Typ
SO-FLZ-AL-10 1580/580
Hersteller Artikel Nr.:
SO-FLZ-AL-10 1580/580
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1980 mm
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
580 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
2000 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
190.300 kg


