Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Eingrabsockel für FLZ-AL-3

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Eingrabsockel für FLZ-AL-3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO-FLZ-AL-3 1265/330

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 1080 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203255231

Sonepar Artikelnummer

121268545

Hersteller Artikelnummer

SO-FLZ-AL-3 1265/330

Hersteller Typ

SO-FLZ-AL-3 1265/330

Hersteller Artikel Nr.:

SO-FLZ-AL-3 1265/330

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

1080 mm

Höhe:

1265 mm

Tiefe:

330 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1100 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

86.700 kg

Eingrabsockel, BxHxT: 1080x1265x330mm, Stahlblech, Farbe RAL 7035.