MEHLER - Eingrabsockel für FLZ-AL-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-FLZ-AL-4 950/330
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255323
Sonepar Artikelnummer
121268554
Hersteller Artikelnummer
SO-FLZ-AL-4 950/330
Hersteller Typ
SO-FLZ-AL-4 950/330
Hersteller Artikel Nr.:
SO-FLZ-AL-4 950/330
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1300 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
330 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1320 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
69.200 kg


