MEHLER - Eingrabsockel TSRM-B 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-B 1265/440
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255606
Sonepar Artikelnummer
121268582
Hersteller Artikelnummer
SO-TSRM-B 1265/440
Hersteller Typ
SO-TSRM-B 1265/440
Hersteller Artikel Nr.:
SO-TSRM-B 1265/440
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
1265 mm
Tiefe:
440 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
70.200 kg


