MEHLER - Eingrabsockel TSRM-C 500

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-C 950/440
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255941
Sonepar Artikelnummer
121268616
Hersteller Artikelnummer
SO-TSRM-C 950/440
Hersteller Typ
SO-TSRM-C 950/440
Hersteller Artikel Nr.:
SO-TSRM-C 950/440
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
800 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
440 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
58.100 kg


