MEHLER - Eingrabsockel TSRM/ETSRM-B 400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-B 1580/340
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255644
Sonepar Artikelnummer
121268586
Hersteller Artikelnummer
SO-TSRM-B 1580/340
Hersteller Typ
SO-TSRM-B 1580/340
Hersteller Artikel Nr.:
SO-TSRM-B 1580/340
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
1580 mm
Tiefe:
340 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
80.900 kg


