MEHLER - Eingrabsockel TSRM/ETSRM-B 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-B 950/740
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203255767
Sonepar Artikelnummer
121268598
Hersteller Artikelnummer
SO-TSRM-B 950/740
Hersteller Typ
SO-TSRM-B 950/740
Hersteller Artikel Nr.:
SO-TSRM-B 950/740
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
600 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
740 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
66.400 kg


