Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Eingrabsockel TSRM/ETSRM-C 800

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Eingrabsockel TSRM/ETSRM-C 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-C 1265/740

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Breite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203255828

Sonepar Artikelnummer

121268604

Hersteller Artikelnummer

SO-TSRM-C 1265/740

Hersteller Typ

SO-TSRM-C 1265/740

Hersteller Artikel Nr.:

SO-TSRM-C 1265/740

Ausführung:

Sockel komplett

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Breite:

800 mm

Höhe:

1265 mm

Tiefe:

740 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Gehäusebaubreite:

850 mm

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

99.500 kg

Eingrabsockel, BxHxT: 800x1265x740mm, Stahlblech, Farbe RAL 7035