MEHLER - Eingrabsockel TSRM/ETSRM-F 600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-F 1265/540
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203256412
Sonepar Artikelnummer
121268663
Hersteller Artikelnummer
SO-TSRM-F 1265/540
Hersteller Typ
SO-TSRM-F 1265/540
Hersteller Artikel Nr.:
SO-TSRM-F 1265/540
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1500 mm
Höhe:
1265 mm
Tiefe:
540 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1550 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
121.100 kg


