MEHLER - Eingrabsockel TSRM/ETSRM-F 800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SO-TSRM-F 1265/740
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Breite - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203256429
Sonepar Artikelnummer
121268664
Hersteller Artikelnummer
SO-TSRM-F 1265/740
Hersteller Typ
SO-TSRM-F 1265/740
Hersteller Artikel Nr.:
SO-TSRM-F 1265/740
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Breite:
1500 mm
Höhe:
1265 mm
Tiefe:
740 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1550 mm
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
134.100 kg


