MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Einsatzmaß B1410xH700xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-2F
Höhe - 700 mm
Breite - 1410 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 68
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203127354
Sonepar Artikelnummer
120880935
Hersteller Artikelnummer
EMV-2F
Hersteller Typ
EMV-2F
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-2F
Höhe:
700 mm
Breite:
1410 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
68
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


