MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Einsatzmaß B290xH1325xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-5A
Höhe - 1325 mm
Breite - 290 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203008462
Sonepar Artikelnummer
120053947
Hersteller Artikelnummer
EMV-5A
Hersteller Typ
EMV-5A
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-5A
Höhe:
1325 mm
Breite:
290 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
10
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


