MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Einsatzmaß B505xH700xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-2B
Höhe - 700 mm
Breite - 505 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9006203008035
Sonepar Artikelnummer
120053904
Hersteller Artikelnummer
EMV-2B
Hersteller Typ
EMV-2B
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-2B
Höhe:
700 mm
Breite:
505 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
22
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


