MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Einsatzmaß B705xH1325xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-5C
Höhe - 1325 mm
Breite - 705 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 34
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203008509
Sonepar Artikelnummer
120053951
Hersteller Artikelnummer
EMV-5C
Hersteller Typ
EMV-5C
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-5C
Höhe:
1325 mm
Breite:
705 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
34
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


