MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Kl.II,Einsatzmaß B1300xH1150xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-4IE
Höhe - 1150 mm
Breite - 1300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203008455
Sonepar Artikelnummer
120053946
Hersteller Artikelnummer
EMV-4IE
Hersteller Typ
EMV-4IE
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-4IE
Höhe:
1150 mm
Breite:
1300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
6
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
65
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


