MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Kl.II,Einsatzmaß B300xH1625xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-6IA
Höhe - 1650 mm
Breite - 300 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203008714
Sonepar Artikelnummer
120053972
Hersteller Artikelnummer
EMV-6IA
Hersteller Typ
EMV-6IA
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-6IA
Höhe:
1650 mm
Breite:
300 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
8
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


