MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Kl.II,Einsatzmaß B550xH1775xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-7IB
Höhe - 1800 mm
Breite - 550 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 24
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203008875
Sonepar Artikelnummer
120053988
Hersteller Artikelnummer
EMV-7IB
Hersteller Typ
EMV-7IB
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-7IB
Höhe:
1800 mm
Breite:
550 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
9
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


