MEHLER - Einsatz f.Sicherungsverteiler Kl.II,Einsatzmaß B550xH450xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-1IB
Höhe - 700 mm
Breite - 550 mm
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Tiefe - 82 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203007984
Sonepar Artikelnummer
120053899
Hersteller Artikelnummer
EMV-1IB
Hersteller Typ
EMV-1IB
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-1IB
Höhe:
700 mm
Breite:
550 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


