Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Kl.II,Einsatzmaß B800xH1950xT82mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler Kl.II,Einsatzmaß B800xH1950xT82mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EMV-8IC

  • Höhe - 1950 mm

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 10

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203009032

Sonepar Artikelnummer

120054004

Hersteller Artikelnummer

EMV-8IC

Hersteller Typ

EMV-8IC

Hersteller Artikel Nr.:

EMV-8IC

Höhe:

1950 mm

Breite:

800 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

10

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

39

Art der Abdeckung:

mit Ausschnitt

Tiefe:

82 mm

Mit N-PE-Klemmen:

Nein

Mit Abdeckung:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

EMV-I, Verteilereinsatz, Stahlblech, mit Hutschienen und Kunststoff-Berührungsschutzabdeckungen. Vorbereitet für senkrechten Verdrahtungskanal 40x60mm. Passend für AM-I, AMST-I. Max. Schutzart IP 20C. Schutzklasse II wird nur durch die Kombination aus EMV-I (Verteilereinsatz) und dem Verteilergehäuse AM-I, AMST-I erreicht!