MEHLER - Einsatz f. Sicherungsverteiler vorbereitet für Verdrahtungskanäle quer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EMV-2B/K
Höhe - 700 mm
Breite - 505 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 4
Art der Abdeckung - mit Ausschnitt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203008042
Sonepar Artikelnummer
120053905
Hersteller Artikelnummer
EMV-2B/K
Hersteller Typ
EMV-2B/K
Hersteller Artikel Nr.:
EMV-2B/K
Höhe:
700 mm
Breite:
505 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
4
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Tiefe:
82 mm
Mit N-PE-Klemmen:
Nein
Mit Abdeckung:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


